Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandschrank nach DIN 13157, ohne Inhalt, HxB 2000 x 300 mm, signalorange, Tiefe 200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbandschrank nach DIN 13157
Verbandschrank nach DIN 13157
Verbandschrank nach DIN 13157
Verbandschrank nach DIN 13157
Artikel-Nr.:
     103-245887
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0601053
EAN/GTIN:
     4250108801610
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Verbandschrank nach DIN 13157, ohne Inhalt, HxB 2000 x 300 mm, signalorange, Tiefe 200 mm.

Nach DIN 13157.

Der schmalste Schrank aus dem SAFE-System. Mit einer Grundfläche von nur 20 x 30 cm benötigt er besonders wenig Platz und kann in jedem Betriebsbereich aufgestellt werden. Der Inhalt (nicht im Lieferumfang enthalten) ist auch bei ungünstigen Umfeldbedingungen immer gut geschützt untergebracht, die Rettungs- und Transportmittel sind im Bedarfsfall jederzeit erreichbar. Aus Qualitäts-Feinblech, elektrostatisch grundiert und decklackiert, schlag- und kratzfester Polyurethanlack, fett- und ölbeständig. Mit Gummidichtung, Sicherheitsschloss, Notschlüsselfach in der Tür.
Weitere Informationen:
Füllung:
ohne Inhalt
Höhe:
2000 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
200 mm
Farbe:
signalorange
Material:
Qualitäts-Feinblech
Norm:
DIN 13157
Eigenschaft:
verschließbar
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Station, Hilfeschrank, Sanitäts-Wandschrank, Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, Krankentrage-Schrank, Krankentrageschrank, Stehschrank für Erste-Hilfe-Tragen, Stehschrank für Tragen, Tragen-Stehschrank, Erste-Hilfe-Stehschrank, Rettungs-Säule, Rettungssäule, Stehschrank Erste Hilfe, erste hilfe kasten din 13157 söhngen, erste hilfe kasten din 13157, erste hilfe kasten, SÖHNGEN, 245887 49, Arzneischrank, Arzneischränke, Betriebssicherheit, Betriebssicherheiten, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Erste-Hilfe-Schränke, Medikamentenschrank, Medikamentenschränke, Medizinschrank, Medizinschränke, Sanitätskasten, Sanitätskästen, Sanitätsraumausstattung, Sanitätsraumausstattungen, Schrank, Schränke, Verbandkasten, Verbandkästen, Verbandschränke, Verbandstoff, Verbandstoffe, Wandschrank, Wandschränke
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
2
€ 52,95*
ab € 238,29*
€ 278,34*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,64*
€ 278,37*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,70*
€ 278,37*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,79*
€ 286,41*
€ 4,95*
ab € 255,34*
€ 296,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,41*
€ 340,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,21*
€ 332,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,58*
€ 305,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,51*
€ 299,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,79*
€ 291,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,87*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.