Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN 601053 Stehschrank SAFE B300xH2000xT200ca.mm orange 1-türig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SÖHNGEN 601053 Stehschrank SAFE B300xH2000xT200ca.mm orange 1-türig
SÖHNGEN 601053 Stehschrank SAFE B300xH2000xT200ca.mm orange 1-türig
SÖHNGEN 601053 Stehschrank SAFE B300xH2000xT200ca.mm orange 1-türig
Artikel-Nr.:
     2280-2000253715
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     601053
EAN/GTIN:
     4250108801610
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Stehschrank SAFE B300xH2000xT200ca.mm orange 1-türig SÖHNGEN aus Qualitäts-Feinblech · lackiert · 1-türig · platzsparend · umlaufende Dichtung · weitestgehend staubdicht · mit Sicherheitsschloss · 2 Schlüssel · Notschlüsselfach · passend für 1 x klappbare Krankentrage (4000 386 200) · mit Einteilung für Erste Hilfe Koffer, Decken etc. · orange Lieferung ohne Inhalt Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: orange · Anzahl Türen: 1-türig · Ausführung: abschließbar · Material: Feinblech
Weitere Informationen:
eClassID:
40049105
HerstellerNr:
601053
Werksnummer:
4000386140
Länge netto mm:
2010,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
422,00
Gewicht netto Kg:
26,600000
Gewicht brutto Kg:
26,600000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
B300xH2000xT200ca.mm
Produktart:
Stehschrank
Ausfuehrung:
1-türig
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
16 Tage
2
€ 52,95*
ab € 238,29*
€ 278,34*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,64*
€ 278,37*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,70*
€ 278,37*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,79*
€ 286,41*
€ 4,95*
ab € 255,34*
€ 296,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,34*
€ 331,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,59*
€ 323,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,89*
€ 297,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,24*
€ 290,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,29*
€ 283,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,87*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.