Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-124529 Herst.-Nr.: 601053 EAN/GTIN: 4250108804949 |
| | |
|
| | |
| Die Platz sparende Lösung! Ausstattung und Verarbeitung aus Qualitäts-Feinblech, Tür stumpf einschlagend, umlaufende Profilgummidichtung, weitestgehend staubdicht. Mit Zylinderschloss Zweitschlüssel hinter Glas. Orange oder Grün lackiert. Seitliche Facheinteilung. Mit oder ohne Inhalt lieferbar. Inhalt: - Krankentrage 1 x klappbar
- Rettungssitz
- Rettungstuch/Bergetuch
- mobiler Erste-Hilfe-Koffer QUICK Norm DIN 13 157
- Orion-Rettungsdecke
- Taschenlampe mit Farbfilter Rot/Grün
- Masse: B 300 x H 2000 x T 200 mm
Der hier vorgestellte Schrank für Krankentragen und Erste-Hilfe-Mittel entspricht -° 39 der Arbeitsstätten-Verordnung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Station, Hilfeschrank, Sanitäts-Wandschrank, Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, Krankentrage-Schrank, Krankentrageschrank, Stehschrank für Erste-Hilfe-Tragen, Stehschrank für Tragen, Tragen-Stehschrank, Erste-Hilfe-Stehschrank, Rettungs-Säule, Rettungssäule, Stehschrank Erste Hilfe, erste hilfe kasten din 13157 söhngen, erste hilfe kasten din 13157, erste hilfe kasten, 124529, 124529-SW81, Medizinschrank, Erste Hilfe |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 238,16* | € 280,35* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,53* | € 280,37* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,86* | € 280,37* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,10* | € 287,86* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 255,15* | € 297,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|