Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-123458 Herst.-Nr.: 978-TR EAN/GTIN: 5060024801309 |
| |
|
| | |
| REALLY USEFUL Stapelbox, mit Deckel, Volumen 35 l, LxBxH 480 x 390 x 310 mm.
Transparentes Material ermöglicht schnelle Identifikation. Stapelbar, formstabil und ergonomisch geformt. Ideal geeignet zum Ordnen, Sortieren, Archivieren. Kurzfristig temperaturbeständig von -15 °C bis +80 °C.
Lieferung komplett mit Deckel, der mittels Bügelverschlüssen an der Box fixiert werden kann. Weitere Informationen: | | Volumen: | 35 Liter | Außenlänge: | 480 mm | Außenbreite: | 390 mm | Außenhöhe: | 310 mm | Material: | Polypropylen (PP) | Farbe: | transparent | Temperaturbeständigkeit: | -15 °C bis +80 °C | Innenbreite: | 310 mm | Innenlänge: | 370 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenaufbewahrungsschachtel, Aktenbox, Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Kunststoffbox, Sammelbehälter, Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, stapelkasten kunststoff transparent, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelbare kunststoffbox mit deckel 35l, 123458 49, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Aufbewahrungskasten, Aufbewahrungskästen, Behälter, Behälter mit Deckel, Behälter stapelbar, Box, Boxen, Durchsichtige Behälter, ergonomisch, Ergonomische Behälter, Ergonomischer Behälter, Glasklare Behälter, Kiste mit Deckel, Kisten mit Deckel, Kunststoff-Behälter, Kunststoffboxen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Lego Sortierboxen, Lego Sortierkasten, Lego Sortierkästen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Plastikbox, Plastikboxen, Playmobil Sortierboxen, Playmobil Sortierkasten, Sortierbox, Sortierboxen, Sortierkasten, Sortierkästen, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Transparente Behälter, Transparenter Behälter |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,01* | € 20,36* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 15,00* | € 20,38* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 19,93* | € 26,54* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,71* | € 30,27* | | | | Lager 103 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 25,53* | € 33,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|