Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte VIEWLITE, Montageanbindung 200 x 100 mm, silber / weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapterplatte VIEWLITE
Adapterplatte VIEWLITE
Adapterplatte VIEWLITE
Artikel-Nr.:
     103-123367
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     58.020
EAN/GTIN:
     0805410580209
Suchbegriffe:
Dataflex
123367 49
Computerhalter
Halter
Adapterplatte VIEWLITE, Montageanbindung 200 x 100 mm, silber / weiß.

VESA: MIS-E 200 x 100 mm kompatibel. Geeignet für VIEWLITE Schnellverschluss-System. Monitorrotationsblockade möglich.

Mit dieser MIS-E 200 x 100 mm VESA-Adapterplatte ist es möglich, Bildschirme, die mit einer Montageanbindung von 200 x 100 mm ausgerüstet sind, an den VIEWLITE-Armen zu montieren. Achtung : Größere VESA-Maße kommen bei größeren und schwereren Monitoren vor. Bitte unbedingt immer die maximalen Schirmabmessungen und die maximale Tragkapazität der Arme beachten.

Immer die maximalen Schirmabmessungen und die maximale Tragkapazität der Arme beachten!
Weitere Informationen:
Höhe:
113 mm
Breite:
237 mm
Tiefe:
11.5 mm
Farbe:
silber, weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 14,21*
€ 21,77*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,12*
€ 23,06*
€ 6,95*
ab € 19,68*
€ 28,42*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
58.402
ab € 64,37*
Zubehör
Dataflex
58.422
ab € 91,95*
Zubehör
Dataflex
58.102
ab € 98,21*
Zubehör
Dataflex
58.122
ab € 123,45*
Zubehör
Dataflex
58.142
ab € 211,49*
Zubehör
Dataflex
58.202
ab € 57,65*
Zubehör
Dataflex
58.222
ab € 85,32*
Zubehör
Dataflex
58.512
ab € 109,68*
Zubehör
Dataflex
58.622
ab € 149,63*
Zubehör
Dataflex
58.652
ab € 299,81*
Zubehör
Dataflex
58.312
ab € 103,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.