Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewlite VESA 200 x 100 mm Befestigung weiß, 5 Jahre Garantie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/daf58020_a01.jpg
images/web_details/daf58020_a01.jpg
images/web_details/daf58020_a02.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DAF58020
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     58.020
EAN/GTIN:
     805410580209
Artikeldatenblatt
Für Monitore mit einer 200 x 100 mm VESA-Montageanbindung und kompatibel mit dem Viewlite-Schnellverschluss-System. Dadurch einfache Befestigung an jedem Viewlite Monitorarm. Hinweis: Da diese Befestigung für größere Monitore bestimmt ist, bitte unbedingt die maximalen Monitorabmessungen und die maximale Tragfähigkeit Ihres Monitorarms beachten.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,337 kg
Anreißer (Online):
Befestigung Viewlite VESA 200x100 Option 022, weiß
Aufzählung (Online):
kompatibel mit VESA MIS-D 200 x 100 mm ausschließlich kompatibel mit dem Viewlite-Schnellverschluss-VESA-System Monitor-Rotationsstopp wählbar berücksichtigen Sie stets, für welche max. Monitorgröße und welches max. Gewicht Ihr Monitorarm geeignet ist Farbe: weiß Herstellergarantie: 5 Jahre
Kurzbeschreibung (Online):
Befestigung Viewlite VESA 200x100 Option 022, weiß
Langbeschreibung (Online):
Für Monitore mit einer 200 x 100 mm VESA-Montageanbindung und kompatibel mit dem Viewlite-Schnellverschluss-System. Dadurch einfache Befestigung an jedem Viewlite Monitorarm. Hinweis: Da diese Befestigung für größere Monitore bestimmt ist, bitte unbedingt die maximalen Monitorabmessungen und die maximale Tragfähigkeit Ihres Monitorarms beachten.
Ursprungsland:
CN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 14,21*
€ 21,77*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,12*
€ 23,06*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 19,68*
€ 28,42*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
58.402
ab € 64,37*
Zubehör
Dataflex
58.422
ab € 91,95*
Zubehör
Dataflex
58.102
ab € 98,21*
Zubehör
Dataflex
58.122
ab € 123,45*
Zubehör
Dataflex
58.142
ab € 211,49*
Zubehör
Dataflex
58.202
ab € 57,65*
Zubehör
Dataflex
58.222
ab € 85,32*
Zubehör
Dataflex
58.512
ab € 109,68*
Zubehör
Dataflex
58.622
ab € 149,63*
Zubehör
Dataflex
58.652
ab € 299,81*
Zubehör
Dataflex
58.312
ab € 103,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.