Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leckage-Notfallset, in Tragetasche, Bindung 50 l, Ausführung Öl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leckage-Notfallset
Leckage-Notfallset
Leckage-Notfallset
Artikel-Nr.:
     103-123253
Hersteller:
     Emtez GmbH
Herst.-Nr.:
     KBB1
EAN/GTIN:
     4260589111337
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
Leckage-Notfallset, in Tragetasche, Bindung 50 l, Ausführung Öl.

Schnelle, effektive Eindämmung und Aufnahme von ausgelaufenen, verschütteten Gefahrstoffen, Leckagen etc. Bindemittel für den Notfall und zur Prävention - mobil, flexibel, schnell einsatzfähig.

Ausführung Öl (Farbe Blau für Innenbereich oder Weiß für Innen- und Außenbereich) Für Öle, Benzin, Diesel etc. Wasserabweisend, schwimmt auf Wasser. Ideal zur Öl-Wasser-Trennung. Ausführung universal (Farbe Grau) Für Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser, schwache Chemikalien etc. (nimmt alle Flüssigkeiten auf). Ausführung Chemikalien (Warnfarbe Gelb) Für Säuren, Laugen, aggressive Medien, Alkohol etc. Transparente Tasche mit Griff und Reißverschluss. Inhalt - 35 Vliestücher, 400 x 500 mm - 3 Saugschläuche, Ø 75 mm x 1,2 m - 10 Wischtücher - 2 Entsorgungsbeutel - 1 Paar Handschuhe
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
transparente Tasche mit Griff und Reißverschluss, 35 Vliestücher 400x500 mm, 3 Saugschläuche Ø 75 mm x 1,2 m, 10 Wischtücher, 2 Entsorgungsbeutel, 1 Paar Handschuhe
Ausführung:
Öl
Länge:
600 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
400 mm
Bindung:
50 Liter
Material:
Bindevliese
Farbe:
blau
Situation:
Reaktion auf Leckagen (Notfall)
Für Medien:
Öle, Benzin, Diesel etc.
Weitere Suchbegriffe: Bindevlies, Industriebindevlies, Saugmatte, Saugrolle, Sorbents, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, Ölmalpinsel, ölmalpinsel set, öl aufsaugtuch, bindemittel notfall-set öl, 123253 49, Absorptionsmittel, Bindemittelbehälter, Bindevliese, Chemikalien-Bindemittel, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Bindemittel, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 66,51*
€ 87,65*
Lager 103
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,95*
€ 87,84*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 70,36*
€ 89,08*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 75,35*
€ 95,48*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 75,32*
€ 95,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.