Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählwaage, hohe Auflösung, Wägebereich bis 3 kg, Ablesbarkeit 0,01 g, Wägeplatte 295 x 225 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählwaage
Zählwaage
Zählwaage
Artikel-Nr.:
     103-116015
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CFS 3K-5
EAN/GTIN:
     4045761144477
Suchbegriffe:
Industriewaage
Zählwaage
zählwaage 0,01 g
zählwaage
Zählwaage, hohe Auflösung, Wägebereich bis 3 kg, Ablesbarkeit 0,01 g, Wägeplatte 295 x 225 mm.

Wiegen, Tarieren, Zählen, Summieren und Speichern - schnell und komfortabel.

Für nicht eichpflichtige Wägungen. Einzigartig hohe Auflösung bei großem Wägebereich. Exaktes Zählen durch automatische Referenzoptimierung. Großer Speicher für 100 Referenzgewichte mit Zusatztext und Taragewicht, z.B. für einen Behälter. Tastatur zur Eingabe von Stückzahlen, Stückgewichten, Tarawerten oder Zusatztexten. Große Edelstahlplattform. Drei Displays für Stückzahl, Stückgewicht und Gesamtgewicht. Checkweighing-Funktion, ideal zum Sortieren, Portionieren oder Dosieren mit optischer und akustischer Anzeige. Hinterleuchtete LCD-Anzeige mit 20 mm hohen Ziffern. RS-232-Datenschnittstelle für PC-Anschluss. Steckernetzteil und Arbeitsschutzhaube serienmäßig. Akkuvorrichtung integriert, Akku auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Wägebereich max.:
3 kg
Wägebereich min.:
0 g
Ziffernschritt:
0.01 g
Maße Wägeplattform:
295x225 mm
Wägeplattformmaterial:
Edelstahl
Höhe:
125 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: kern & sohn zählwaage, KERN, 116015 49, Briefwaage, Briefwaagen, Digitalwaage, Digitalwaagen, Edelstahl-Waage, Edelstahl-Waagen, Elektronikwaage, Elektronikwaagen, Industriewaagen, Päckchenwaage, Päckchenwaagen, Paketwaage, Paketwaagen, Poststellenzubehör, Präzisionswaage, Präzisionswaagen, Tischwaage, Tischwaagen, Waage, Waagen, Zählwaagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 288,64*
€ 327,82*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 291,34*
€ 331,70*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,53*
€ 331,72*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 264,64*
€ 333,91*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,68*
€ 338,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,88*
€ 403,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,62*
€ 391,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,99*
€ 374,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,97*
€ 364,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,68*
€ 355,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 298,68* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.