Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern CFS 3K-5 Zählwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern CFS 3K-5 Zählwaage
Kern CFS 3K-5 Zählwaage
Artikel-Nr.:
     7303-M2091
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CFS 3K-5
EAN/GTIN:
     4059855070023
Suchbegriffe:
Industriewaage
Zählwaage
zählwaage 0,01 g
zählwaage

Kern CFS 3K-5 Zählwaage

- Wägebereich: 3 kg.

- Ablesbarkeit: 0,01 g.

- Linearität: 0,05 g.

- Kleinstes Teilgewicht (Zählen) / Stück: 0,5 g.

- Wägefläche: 30 x 22,5 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Gesamtabmessung montiert: 320 mm x350 mm x 125 mm.

- Einschwingzeit: 2 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext, Referenzgewicht und Taragewicht z.B. eines Behälters.
Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing), ideal zum Portionieren, Dosieren, Sortieren.
Über Tastenblock programmierbar: gewünschte Referenzstückzahl, bekanntes Referenzgewicht.
Fill-to-target-Funktion: Zielgewicht programmierbar. Das Erreichen des Zielwertes wird durch ein
akustisches und optisches Signal angezeigt.
Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilgewichts.
Zweitwaagenschnittstelle zum Aufbau eines hochauflösenden Zählsystems, z.B. mit Wäägebrücken.
 

Weitere Suchbegriffe: kern & sohn zählwaage
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 288,56*
€ 325,68*
Frei Haus
ab € 286,52*
€ 325,70*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,98*
€ 329,49*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 264,43*
€ 331,65*
Frei Haus
ab € 286,14*
€ 332,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,65*
€ 394,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,33*
€ 384,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 320,10*
€ 380,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,44*
€ 351,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,69*
€ 329,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 270,67*
€ 322,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,43*
€ 314,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 264,43* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.