Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene Ordner DIN A4 Rückenbreite: 80 mm Blau 2 Bügel 291400BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-331689-BP
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     291400BL
EAN/GTIN:
     9003263550108
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Bene Ordner DIN A4 Rückenbreite: 80 mm Blau 2 Bügel 291400BL

Bene Ordner Standard A4/291400BL blau

Kunststoff-Ordner Format DIN A4, Hebelmechanik.

Technische Daten:
Ausführung der Ablagemechanik: 2 Bügel · Blattniederhalter vorhanden: Ja · Deckblatt vorhanden: Nein · Farbe des Rückens: Blau · Forest Stewardship Council (FSC): Ja · Griffloch vorhanden: Ja · Kantenschutz vorhanden: Nein · Material der Kaschierung außen: Polypropylen · Material der Kaschierung innen: Papier · Rückenbreite: 80 mm · Schlitze vorhanden: Ja · Sichttasche am Rücken vorhanden: Ja · Typbezeichnung der Ordnermechanik: Hebelmechanik · Verwendung für Papierformat: DIN A4 · Zertifizierung: Forest Stewardship Council

Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
466
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,50*
€ 2,62*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,57*
€ 2,69*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,59*
€ 2,71*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,72*
€ 2,85*
Lager 102
35
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 4,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bene
93403
ab € 2,17*
Zubehör
Bene
97300BL
ab € 5,81*
Zubehör
Bene
97300GE
ab € 0,05686*
Zubehör
Bene
97300GN
ab € 0,05833*
Zubehör
Smartbox Pro
211104720-20
ab € 0,38*
Zubehör
Smartbox Pro
211614620-20
ab € 0,70487*
Zubehör
Bene
97410
ab € 1,28*
Zubehör
Leitz
97400
ab € 0,82*
Zubehör
Leitz
097300CH
ab € 5,87*
Zubehör
Leitz
97300RT
ab € 0,05686*
Zubehör
Leitz
97300WS
ab € 0,05706*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.