Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plazastep P - LM-Sicherheitstreppe 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mainImage
mainImage
additionalImage
useImage
Artikel-Nr.:
     1022-41495
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41495
EAN/GTIN:
     4003866414956
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sicherheitstreppe

Plazastep P - LM-Sicherheitstreppe 5 Stufen

Die flexible Alternative für sicheren Stand und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

  • Besonders kompakt zusammenklappbar.
  • Trittstufen 205 x 360 mm aus Leichtmetall für sicheren und komfortablen Stand.
  • Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale.

Entspricht der Norm EN 14 183.

Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
1,1 m
Arbeitshöhe:
3,1 m
untere, äußere Breite:
0,6 m
Sicherheitsbügel:
ja
Stufenanzahl einschl. Plattform:
5
Gewicht:
13 kg
Belastung:
150 kg
Länge als Arbeitsbühne:
205 mm
Plattformbreite:
360 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
220 mm
Stufentiefe:
205
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,49*
€ 380,07*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,63*
€ 380,08*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,81*
€ 390,71*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,87*
€ 405,89*
Lager 1022
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 593,90*
€ 671,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1022
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,29*
€ 798,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,03*
€ 790,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,55*
€ 776,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,51*
€ 753,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,90*
€ 706,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1022
Versand: Lager 1022
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1022
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.