Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

41495 Zarges, Zarges Leichtmetall-Sicherheitstreppe Programm Z500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-751221
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41495
EAN/GTIN:
     4003866414956
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sicherheitstreppe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

41495 Zarges, Leichtmetall-Sicherheitstreppe Programm Z500, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
13000 GRAMM
Plattformhöhe:
1,1 m
Arbeitshöhe:
3,1 m
untere, äußere Breite:
0,6 m
Sicherheitsbügel:
ja
Stufenanzahl einschl. Plattform:
5
Belastung:
150 kg
Länge als Arbeitsbühne:
205 mm
Plattformbreite:
360 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
220 mm
Stufentiefe:
205 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,57*
€ 392,09*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,48*
€ 392,10*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,93*
€ 402,22*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,87*
€ 416,61*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 359,67*
€ 419,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,61*
€ 495,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,10*
€ 483,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,84*
€ 472,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,44*
€ 463,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,87*
€ 422,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.