Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plazastep P - LM-Sicherheitstreppe 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41495
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41495
EAN/GTIN:
     4003866414956
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sicherheitstreppe

Plazastep P - LM-Sicherheitstreppe 5 Stufen

Die flexible Alternative für sicheren Stand und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

  • Besonders kompakt zusammenklappbar.
  • Trittstufen 205 x 360 mm aus Leichtmetall für sicheren und komfortablen Stand.
  • Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale.

Entspricht der Norm EN 14 183.

Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
1,1 m
Arbeitshöhe:
3,1 m
untere, äußere Breite:
0,6 m
Sicherheitsbügel:
ja
Stufenanzahl einschl. Plattform:
5
Gewicht:
13 kg
Belastung:
150 kg
Länge als Arbeitsbühne:
205 mm
Plattformbreite:
360 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
220 mm
Stufentiefe:
205
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,08*
€ 470,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,33*
€ 454,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,35*
€ 438,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,09*
€ 421,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,85*
€ 394,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.