Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plazastep P - LM-Sicherheitstreppe 2 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mainImage
mainImage
additionalImage
useImage
Artikel-Nr.:
     1022-41490
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41490
EAN/GTIN:
     4003866414901
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sicherheitstreppe

Plazastep P - LM-Sicherheitstreppe 2 Stufen

Die flexible Alternative für sicheren Stand und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

  • Besonders kompakt zusammenklappbar.
  • Trittstufen 205 x 360 mm aus Leichtmetall für sicheren und komfortablen Stand.

Entspricht der Norm EN 14 183.

Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
0,44 m
Arbeitshöhe:
2,45 m
untere, äußere Breite:
0,55 m
Sicherheitsbügel:
nein
Stufenanzahl einschl. Plattform:
2
Gewicht:
4,7 kg
Belastung:
150 kg
Länge als Arbeitsbühne:
205 mm
Plattformbreite:
360 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
220 mm
Stufentiefe:
205
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,50*
€ 176,38*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,98*
€ 176,63*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,78*
€ 177,51*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,93*
€ 178,48*
Lager 1022
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,88*
€ 320,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1022
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,48*
€ 381,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,86*
€ 362,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,63*
€ 355,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,75*
€ 350,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,88*
€ 319,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1022
Versand: Lager 1022
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1022
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.