Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-621852 Herst.-Nr.: 41490 EAN/GTIN: 4003866414901 |
| |
|
| | |
| Sicherheitstreppe Z500, klappbar Preisgünstige Sicherheitstreppe Stabile Leichtmetallstufen für komfortablen Stand mit geriefter Alu-Oberfläche (205x360 mm). Hohe Stabilität durch Druckaussteifung und rutschsichere Leiterschuhe. Besonders kompakte Abmessungen Treppe lässt sich im zusammengeklappten Zustand bequem einlagern und transportieren. Mit Ablageschale für Werkzeug Sicherheitsbügel mit praktischer Ablage für Kleinteile und Werkzeuge. Optional bei 3-stufiger Treppe, bei 4-stufiger Treppe serienmäßig. Rollensatz Die Bestell-Nr. 3061.3232 und 3061.3233 werden serienmäßig mit Rollen zum leichten Verschieben der Treppe ausgeliefert. Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung. Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe max. ca.: | 2,45 m | Plattformhöhe: | 0,44 m | untere äußere Breite/Aufstieg: | 0,55 m | Anzahl Stufen inkl. Plattform: | 2 | Sicherheitsbügel: | nein | Gewicht: | 4,7 kg | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Industrie-Treppe, Industrietreppe, Selbstbau-Treppe, Treppen, Teleskop-Stehleiter, Teleskopstehleiter, Treppen-Stehleiter, Treppenstehleiter, sicherheitstreppe 2 stufen zarges, alu-leiter, alu-leiter 2 stufig, 30613230, Alu-Leitern, Arbeitspodeste, Leitern, Podeste, Sicherheitstreppen, Tritte |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,78* | € 176,18* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,52* | € 176,19* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,65* | € 178,30* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 147,27* | € 180,81* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,19* | € 190,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|