Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4003866414901 Herst.-Nr.: 41490 EAN/GTIN: 4003866414901 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitstreppe Z500, klappbar • Preisgünstige Sicherheitstreppe Stabile Leichtmetallstufen für komfortablen Stand mit geriefter Alu-Oberfläche (205x360 mm). Hohe Stabilität durch Druckaussteifung und rutschsichere Leiterschuhe. • Besonders kompakte Abmessungen Treppe lässt sich im zusammengeklappten Zustand bequem einlagern und transportieren. • Mit Ablageschale für Werkzeug Sicherheitsbügel mit praktischer Ablage für Kleinteile und Werkzeuge. Optional bei 3-stufiger Treppe, bei 4-stufiger Treppe serienmäßig. • Rollensatz Die Bestell-Nr. 3061.3232 und 3061.3233 werden serienmäßig mit Rollen zum leichten Verschieben der Treppe ausgeliefert. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,7 kg | Plattformhöhe: | 0,44 m | Arbeitshöhe max. ca.: | 2,45 m | untere äußere Breite/Aufstieg: | 0,55 m | Anzahl Stufen inkl. Plattform: | 2 | Sicherheitsbügel: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Industrie-Treppe, Industrietreppe, Selbstbau-Treppe, Treppen, Teleskop-Stehleiter, Teleskopstehleiter, Treppen-Stehleiter, Treppenstehleiter, sicherheitstreppe 2 stufen zarges, alu-leiter, alu-leiter 2 stufig, Tritte, Leitern, und, Podeste, Alu-Leitern, Sicherheitstreppen, Arbeitspodeste |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,78* | € 176,18* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,52* | € 176,19* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,65* | € 178,30* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,27* | € 180,81* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,19* | € 190,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|