Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seventec BP - LM-Arbeitspodest klappbar 0,49 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     1022-40372
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40372
EAN/GTIN:
     4003866403721
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Klapptreppe

Seventec BP - LM-Arbeitspodest klappbar 0,49 m

Das leichte und komfortable Podest mit großer Standfläche für den schnellen und flexiblen Einsatz.

  • Plattformgröße ca. 600 x 300 mm.
  • 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
  • Beidseitige, starre Verbindung.
  • Extra breite Stufen und bequeme Auftrittsfläche.
  • Beidseitig begehbar.
  • Höchste Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Plattform mit integrierter Scharnierverbindung.
  • 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.

Entspricht der Norm EN 14 183.

Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
0,49 m
Arbeitshöhe:
2,49 m
untere, äußere Breite:
0,7 m
Stufenanzahl:
2 x 2
Gewicht:
5,7 kg
Belastung:
150 kg
Länge als Arbeitsbühne:
300 mm
Plattformbreite:
600 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
218 mm
Stufentiefe:
85
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,01*
€ 142,02*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 115,29*
€ 142,27*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,51*
€ 142,99*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,52*
€ 146,05*
Lager 1022
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,73*
€ 258,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1022
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,12*
€ 307,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,03*
€ 304,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,59*
€ 285,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,95*
€ 283,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,73*
€ 259,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1022
Versand: Lager 1022
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1022
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.