Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-619151 Herst.-Nr.: 40372 EAN/GTIN: 4003866403721 |
| |
|
| | |
| Arbeitspodest Z500 Seventec 502, klappbar
Große Plattform Höchste Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Plattform mit integrierter Scharnierverbindung. Beidseitige, starre Verbindung. Beidseitig begehbar Sicherer Stand. 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte. Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung. Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe ca.: | 2,49 m | Podesthöhe: | 0,49 m | untere äußere Breite: | 0,7 m | Stufenanzahl: | 2x2 | Gewicht: | 5,7 kg | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapptritt, Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, zarges arbeitsplattform 2 stufen, arbeitsplattform, arbeitsplattform zarges, 30612305, Alu-Leitern, Arbeitspodeste, Leitern, Podeste, Sicherheitstreppen |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,56* | € 142,27* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,76* | € 142,99* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,73* | € 144,49* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,30* | € 146,05* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,50* | € 149,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|