Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink MP0010 Knickschutztülle RJ45 MP0010 Rot 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-992993-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MP0010
EAN/GTIN:
     4260113570074
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
LogiLink MP0010 Knickschutztülle RJ45 MP0010 Rot 100 St.

Knickschutztülle RJ45

Schutz Ihres RJ45 Kabelstecker
Feld für Beschriftungsmöglichkeit
Kabeldurchmesser bis 5 mm

Die Knickschutzhülle von LogiLink schützt Ihren RJ45 Kabelstecker vor Beschädigung und Verschmutzung. Sie ist passend für alle geschirmten und ungeschirmten 8P8C Modularstecker.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Stecker-Norm: RJ45

Lieferumfang:
100 Knickschutztüllen.

Hinweis:
Nicht für Hirose Typ geeignet
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Stecker-Norm:
RJ45
Marke:
LogiLink
Farbe:
rot
Typ (Hersteller-Typ):
MP0010
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, knickschutztülle rot rj45, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle rj45, LogiLink, MP0010, Patchstecker, Patchsteckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0376*
€ 0,0963*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,46*
€ 3,81*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,36*
€ 3,81*
5 Tage
77
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,53*
€ 3,90*
Lager 102
11
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 6,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,39*
€ 7,60
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
MP0002
ab € 0,068*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.