Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R05002 Herst.-Nr.: MP0010 EAN/GTIN: 4260113570074 |
| |
|
| | |
| Die Knickschutzhülle von LogiLink schützt Ihren RJ45 Kabelstecker vor Beschädigung und Verschmutzung. Sie ist passend für alle geschirmten und ungeschirmten 8P8C Modularstecker. Features: Schutz Ihres RJ45 Kabelstecker Feld für Beschriftungsmöglichkeit Kabeldurchmesser bis 5 mm Lieferumfang: 100 Knickschutztüllen. Hinweise: Nicht für Hirose Typ geeignet Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Typ: | MP0010 | Stecker-Norm: | RJ45 | Herstellerfarbe: | Rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0376* | € 0,0972* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,46* | € 3,83* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,37* | € 3,83* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,54* | € 3,92* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,74* | € 4,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0237* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|