Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink MP0005 Knickschutztülle RJ45 MP0005 Grau 100 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-992907-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MP0005
EAN/GTIN:
     4260113570029
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
LogiLink MP0005 Knickschutztülle RJ45 MP0005 Grau 100 St.

Knickschutztülle RJ45

Schutz Ihres RJ45 Kabelstecker
Feld für Beschriftungsmöglichkeit
Kabeldurchmesser bis 5 mm

Die Knickschutzhülle von LogiLink schützt Ihren RJ45 Kabelstecker vor Beschädigung und Verschmutzung. Sie ist passend für alle geschirmten und ungeschirmten 8P8C Modularstecker.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Stecker-Norm: RJ45

Lieferumfang:
100 Knickschutztüllen.

Hinweis:
Nicht für Hirose Typ geeignet
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Stecker-Norm:
RJ45
Marke:
LogiLink
Farbe:
grau
Typ (Hersteller-Typ):
MP0005
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Modularstecker, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, knickschutztülle rj45, knickschutztülle, LogiLink, MP0005, Patchstecker, Patchsteckverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
45600
100
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,0253*
€ 0,0393*
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0239*
€ 0,0455*
Lager 102
900
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0364*
€ 0,0582*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0291*
€ 0,0596*
20
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0376*
€ 0,0922*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
MP0006
ab € 0,0371*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.