Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Knickschutztülle
>
Artikel
LogiLink Knickschutztülle für RJ45 Stecker, grau (11112115)
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DCI
Lager 505
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-11112115
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
MP0005
EAN/GTIN:
4260113570029
Artikeldatenblatt
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
LogiLink Knickschutztülle für RJ45 Stecker, grau
Kunststoffgehäuse, Feld für Beschriftungsmöglichkeit,
Kabeldurchmesser bis 5 mm, im Polybeutel
beinhaltet: 100 Stück
(MP0005)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Netzwerk-Installation
>
Knickschutztüllen
Weitere Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
,
RJ45 Stecker
,
RJ45 Steckverbinder
,
Western stecker
,
Westernstecker
,
knickschutztülle rj45 grau
,
knickschutz (netzwerktechnik)
,
knickschutztülle rj45
,
Netzwerk-Installation
,
Knickschutztüllen
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 102
1 Tag
4100
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0385*
€ 0,0512*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0309*
€ 0,0512*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,90*
€ 1,68*
Lager 643
1
pro Packung
€ 3,95*
ab € 2,33*
€ 3,11*
Lager 505
1
pro Packung
€ 4,40*
ab € 3,12*
€ 4,55*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,156* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,40*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
feldkonfektionierbarer RJ45-Steckverbinder MFP8 T568 B Cat.6A(IEC),
Telegärtner
100023038
ab € 6,93*
Zubehör
MFP8-4x90 T568B Cat.6A(IEC), AWG26/1-24/1, AWG27/7-24/7
Telegärtner
100023064
ab € 11,02*
Zubehör
RJ45-Stecker MP8(8) FS Cat.6A(IEC)
Telegärtner
100023019
ab € 0,89*
Zubehör
Conec 17-10001 Drahtverbinder RJ45 Grau
Conec
17-10001
ab € 4,80*
Zubehör
HARTING RJ Industrial
Harting
09 45 151 1100
ab € 5,78*
Zubehör
Lapp EPIC DATA RJ45 ED-IE-AX-6A-B-20-FC Kompletter elektrischer Anschluss 1 A
Lapp Kabel
21700601
ab € 11,38*
Zubehör
Lapp EPIC ED-IE-AX-5-PN-20-FC Drahtverbinder RJ-45 Silber
Lapp Kabel
21700605
ab € 11,96*
Zubehör
LogiLink KJ58C08 Drahtverbinder RJ-45 Edelstahl
LogiLink
KJ58C08
ab € 6,56*
Zubehör
LogiLink MP0002 Drahtverbinder RJ-45 Transparent
LogiLink
MP0002
ab € 0,06*
Zubehör
LogiLink MP0003 Drahtverbinder CAT5e
LogiLink
MP0003
ab € 0,153*
Zubehör
LogiLink MP0025 Drahtverbinder RJ-45 Weiß
LogiLink
MP0025
ab € 0,97*
Zubehör
LogiLink MP0044 Drahtverbinder RJ-45 Edelstahl
LogiLink
MP0044
ab € 2,14*
Zubehör
LogiLink MP0045 Kabelzubehör Cable adapter
LogiLink
MP0045
ab € 1,29*
Zubehör
LogiLink MP0050 Kabeladapter RJ45 8 pin terminal Schwarz
LogiLink
MP0050
ab € 1,91*
Zubehör
LogiLink MP0070 Drahtverbinder RJ-45 Silber
LogiLink
MP0070
ab € 0,218*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt