Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R05074 Herst.-Nr.: MP0005 EAN/GTIN: 4260113570029 |
| |
|
| | |
| Die Knickschutzhülle von LogiLink schützt Ihren RJ45 Kabelstecker vor Beschädigung und Verschmutzung. Sie ist passend für alle geschirmten und ungeschirmten 8P8C Modularstecker. Features: Schutz Ihres RJ45 Kabelstecker Feld für Beschriftungsmöglichkeit Kabeldurchmesser bis 5 mm Lieferumfang: 100 Knickschutztüllen. Hinweise: Nicht für Hirose Typ geeignet Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Typ: | MP0005 | Stecker-Norm: | RJ45 | Herstellerfarbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,0253* | € 0,0393* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,024* | € 0,0456* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0364* | € 0,0583* | | | | Lager 615 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,0292* | € 0,0598* | | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,0377* | € 0,0924* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|