Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-952078-BP Herst.-Nr.: 4175 EAN/GTIN: 4007249041753 |
| |
|
|  |  |
 | Hama Star 75 Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=42.5 - 125 cm Champagner inkl. Tasche,Wasserwaage
Hama Star 75 Dreibeinstativ
Sicheren Stand und wackelfreie Bilder bei Wind und Wetter garantiert das robuste und dennoch leichte Dreibeinstativ. Blitzschnell aufgebaut und flexibel in der Ausrichtung ist es der perfekte Begleiter bei Outdoor-Fototouren, Fotoshootings oder in der Studiofotografie.
Ausstattung: 3D: 3-Wege-Kopf ermöglicht perfekte Ausrichtung für waagrechte, horizontale sowie Hochformat-Aufnahmen · Schnellwechselplatte zum schnellen Wechseln der Kamera · Im Stativkopf integrierte Nivellier-Wasserwaage · Stufenlose Höheneinstellung der Mittelsäule · Querstreben und Gummifüßen für sicheren Stand · Funktionelle Schnellklemmen für schnelle und einfache Arretierung der Beinlänge in jeder Position.
Technische Daten: Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 125 cm · Arbeitshöhe (min.): 42.5 cm · Belastbar bis: 2500 g · Gewicht: 620 g · Herstellerfarbe: Champagner · Material: Aluminium · Produktabmessung, Höhe: 125 cm · Produktabmessung, Länge: 42.5 cm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche,Wasserwaage
Lieferumfang: Dreibeinstativ,Schnellwechselplatte,Tasche
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Champagner | Produktabmessung, Höhe: | 125 cm | Produktabmessung, Länge: | 42.5 cm | Anschluss (Stative): | 1/4 Zoll | Material: | Aluminium | Stativ-Besonderheiten: | inkl. Tasche | Wasserwaage | Belastbar bis: | 2500 g | Arbeitshöhe (max.): | 125 cm | Arbeitshöhe (min.): | 42.5 cm | Gewicht: | 620 g | Produkt-Art: | Dreibeinstativ |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 4007249041753, Hama, 4175, Star 75, 656-4853 |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 14,42* | € 21,31* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 15,85* | € 21,32* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 16,13* | € 22,17* |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 18,57* | € 24,82* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 20,03* | € 27,69* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|