Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4520M Schutzanzug Modell 4520 Kleider-Größe=M Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-893649-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4520M
EAN/GTIN:
     4046719401093
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
3M 4520M Schutzanzug Modell 4520 Kleider-Größe=M Weiß

Schutzanzug Modell 4520

Besonders Fusselarm
Hoher Tragekomfort

Der neue 3M™ Schutzanzug Modell 4520 ist das ideale Einstiegsmodell - er bietet zuverlässigen Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben sowie leichten Chemikalienspritzern. Er besteht aus leichtem, atmungsaktivem Material.

Ausstattung:
Besonders Fusselarm · Enthält keine Bestandteile aus Silikon oder Latex · Material mit textilem Charakter, Rückendreieck atmungsaktiv · 2 - Wege Reißverschluss mit Abdecklasche (inkl. Klebeband) · 2-teilige Kapuze · Elastische Taille · Beinabschluss · Elastisches Bündchen am Handgelenk · Arbeitserleichterung durch Verringerung des Hitzestaus.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Kleider-Größe: M · Material (Details): Anzug + Rückeneinsatz: Atmungsaktives Polypropylen; Elastische Einsätze: Neopren Elastomer; Reißverschluss: Nylon auf Polyesterband; Nähgarn: Polyester. · weitere Zulassungen, Normen: EN 340:2003, EN 13034:2005, EN ISO 13982-1:2004, EN 1073-2:2002, EN 1149:1995.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
3M
Farbe:
weiß
Kleider-Größe:
M
Material (Details):
Anzug + Rückeneinsatz: Atmungsaktives Polypropylen; Elastische Einsätze: Neopren Elastomer; Reißverschluss: Nylon auf Polyesterband; Nähgarn: Polyester.
weitere Zulassungen, Normen:
EN 340:2003|ツ| EN 13034:2005|ツ| EN ISO 13982-1:2004|ツ| EN 1073-2:2002|ツ| EN 1149:1995.
Produkt-Art:
Schutzanzug
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,50*
ab € 4,85*
€ 5,91*
1
€ 8,95*
ab € 4,65*
€ 6,71*
3 Tage
39
1
€ 4,79*
ab € 4,79*
€ 6,73*
1
€ 4,00*
ab € 4,80*
€ 6,79*
Lager 102
48
1
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 9,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.