Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Amsterdam Low 642710-43 Sicherheitsschuh S3 Schuhgröße (EU): 43 Schwarz, Gelb 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-893545-BP
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     642710-43
EAN/GTIN:
     4051428028776
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
PUMA Amsterdam Low 642710-43 Sicherheitsschuh S3 Schuhgröße (EU): 43 Schwarz,Gelb 1 Paar

Sicherheitshalbschuh

Ausstattung:
Schutz: Aluminiumkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz · Plus: Vorderkappenschutz · Schaft: Nubukleder · Futter: BreathActive Funktionsfutter · Fußbett: EVERCUSHION®RELIEFT · Sohle: TPU-Sohle metro protect mit Torsion Control System.

Technische Daten:
EN Norm: EN ISO 20345 · Herstellerfarbe: Schwarz,Gelb · Material: Nubukleder · Material (Details): Nubukleder · Material (Sohle) (Details): Thermoplastisches Polyurethan · Schuhgröße (EU): 43 · Schuhweite: 11 · Schutzkappe: Aluminium · Sicherheitslevel: S3 · Verschluss-System (Schuhe): Schnürsenkel

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Gelb
Marke:
PUMA
Schuhgröße (EU):
43
Verschluss-System (Schuhe):
Schnürsenkel
Farbe:
schwarz | gelb
Material:
Nubukleder
Schutzkappe:
Aluminium
Material (Details):
Nubukleder
Material (Sohle) (Details):
Thermoplastisches Polyurethan
Schuhweite:
11
Sicherheitslevel:
S3
EN Norm:
EN ISO 20345
Produkt-Art:
Sicherheitsschuh
Zertifizierungen:
EN
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 75,86*
€ 87,82*
1 Tag
14
pro Paar
€ 5,50*
ab € 76,17*
€ 87,82*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 75,89*
€ 87,84*
1 Tag
14
pro Paar
Frei Haus
ab € 76,41*
€ 88,22*
Lager 102
3
pro Paar
Frei Haus
ab € 87,52*
€ 100,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,42*
€ 119,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,19*
€ 119,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,09*
€ 111,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,15*
€ 109,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,52*
€ 104,15
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 43,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,86*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.