Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D CleanGo 2515-XXL SMS-Overall CAT III (Typ 5 & 6) CleanGo Kleider-Größe: XXL Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-838278-BP
Hersteller:
     L+D CleanGo
Herst.-Nr.:
     2515-XXL
EAN/GTIN:
     4005781251548
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
L+D CleanGo 2515-XXL SMS-Overall CAT III (Typ 5 & 6) CleanGo Kleider-Größe: XXL Weiß

SMS-Overall CAT III (Typ 5 & 6) CleanGo

Ausstattung:
Mit Kapuze · Antistatisch gemäß EN 1149-1 · Kräftige Ausführung, 60 g/m² · Kunststoff-Frontreißverschluss · Gummizüge am Arm-und Beinabschluss sowie Taille sorgen für Dichtheit · Geeignet für Maler- und Lackierarbeiten, chemische und chemikalische Arbeiten, Schutz bei Arbeiten mit Asbest.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Kleider-Größe: XXL · Material (Details): 100% laminiertes Polypropylen, 60 g/m² · Schutzklasse: CAT III, Typ 5 + 6 · weitere Zulassungen, Normen: EN 1149-1 CAT III, Typ 5 + 6; EN ISO 13982-1:2004+A1:2010; EN 13034:2005+A1:2009

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
L+D CleanGo
Farbe:
weiß
Kleider-Größe:
XXL
Material (Details):
100% laminiertes Polypropylen|ツ| 60 g/m²
Schutzklasse:
CAT III|ツ| Typ 5 + 6
weitere Zulassungen, Normen:
EN 1149-1 CAT III|ツ| Typ 5 + 6; EN ISO 13982-1:2004+A1:2010; EN 13034:2005+A1:2009
Produkt-Art:
Schutzanzug
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,56*
€ 7,06*
Lager 102
59
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 7,07*
7 Tage
59
€ 6,99*
ab € 10,24*
€ 14,81*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 11,95*
€ 17,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.