| |
|
| Artikel-Nr.: 102-836353-BP Herst.-Nr.: 1970-9 EAN/GTIN: 4005781197020 |
| |
|
| | |
| FerdyF. Mechanics Anti-Schock 1970-9 Clarino®-Kunstleder Montagehandschuh Größe (Handschuhe): 9,L EN 388:2016 CAT II 1 Paar
Handschuh Mechanics ANTI-SCHOCK
Mit Klettverschluss Innenhand aus atmungsaktivem, waschbarem Clarino®-Kunstleder Fingerspitzen mit extra großen Anti-Rutsch-belägen aus Silikon
Ideal für vibrations- und erschütterungsreiche Arbeiten: Der Original FerdyF.® Mechanics ANTI-SCHOCK schützt Sie durch 3 mm dicke Gel-Einlagen in den Problemzonen der Innenhand optimal beim Umgang mit Schlagbohrer-, Pressluft-, Vibrations- und Bohr-Geräten, schweren Werkzeugen, vibrierenden Maschinen etc. Der dick gepolsterte Knöchelschutz fängt Stöße sicher ab. Einsätze zwischen den Fingern.
Ausstattung: Gepolsterter, elastischer Elasthan-Rücken für perfekte Passform, atmungsaktiv · Dick gepolsterter Knöchelschutz fängt Stöße sicher ab · Daumen- und Finger-Oberseiten mit zusätzlichem Kunstleder verstärkt, gegen Abrieb geschützt · Teilintegrierte Handgelenkstütze mit Klettverschluss stabilisiert zusätzlich Ihren Griff · Innenhand aus atmungsaktivem, waschbarem Clarino®-Kunstleder · 3 mm schockabsorbierende Gel-Einlagen mit Clarino®-Kunstleder verstärkt für die Dämpfung von Vibrationen und Stößen · Fingerspitzen mit extra großen Anti-Rutschbelägen aus Silikon · Atmungsaktive Einsätze zwischen den Fingern.
Technische Daten: EN Norm: EN 388:2016 · Größe (Handschuhe): 9,L · Herstellerfarbe: Gelb · Material (Handfläche): Polyamid,Polyurethan · Material (Handrücken): Elasthan · Material (nur für Titel): Clarino®-Kunstleder · Schutzklasse: CAT II
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Paar | Herstellerfarbe: | Gelb | Marke: | FerdyF. | Farbe: | gelb | Material (Handrücken): | Elasthan | Material (Handfläche): | Polyamid | Polyurethan | Material (nur für Titel): | Clarino®-Kunstleder | Größe (Handschuhe): | 9 | L | Schutzklasse: | CAT II | Größe: | L (9) | EN Norm: | EN 388:2016 | Produkt-Art: | Montagehandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Handschuhe, Fahrradhandschuh, Fahrradhandschuhe, Radfahrer-Handschuhe, Radfahrerhandschuhe, Radfahrhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Sport-Handschuhe, Sporthandschuhe, Trainings-Handschuhe, Trainingshandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechaniker handschuhe, FerdyF., 1970-9, Mechanics Anti-Schock, Schutzhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 16,97* | € 24,21* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,50* | ab € 17,87* | € 24,60* | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 14,40* | € 25,18* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,99* | ab € 20,54* | € 26,62* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 19,84* | € 27,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 8,485* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|