Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL 730-9 Camatril® Nitril Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 9, L EN 388, EN 511 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-831578-BP
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     730-9
EAN/GTIN:
     4008198900542
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
KCL 730-9 Camatril® Nitril Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 9,L EN 388,EN 511 1 Paar

Chemikalienschutzhandschuh Camatril®

Schutz vor einer Vielzahl von Chemikalien
Hochwertiges Nitril
Flexibel

Camatril® ist ein Nitril-Chemikalienschutzhandschuh. Das hochwertige Nitril schützt vor einer Vielzahl von Chemikalien und ist flexibel genug, um sich der Hand anzupassen. Durch die Länge von 300 mm werden auch weite Bereiche des Unterarms vor einem Chemikalienkontakt geschützt. Eine leichte Velourisierung vermindert das Schwitzen

Technische Daten:
EN Norm: EN 388,EN 511 · Größe (Handschuhe): 9,L · Herstellerfarbe: Blau · Material (Handfläche): Nitril · Material (Handrücken): Nitril · Material (nur für Titel): Nitril

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Marke:
KCL
Farbe:
blau
Material (Handrücken):
Nitril
Material (Handfläche):
Nitril
Material (nur für Titel):
Nitril
Größe (Handschuhe):
9 | L
Größe:
9
EN Norm:
EN 388 | EN 511
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
200
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,025*
€ 4,97*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 6,41*
€ 10,18*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,58*
€ 19,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,795*
€ 4,51605
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,715*
€ 4,42085
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,025*
€ 3,59975
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Paar
Mindestbestellmenge: 2 Paar ( entspricht € 9,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.