Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wagner W180P Farbspritzpistole 110 W Fördermenge (max.) 270 g/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826988-BP
Hersteller:
     J. Wagner
Herst.-Nr.:
     413001
EAN/GTIN:
     4004025019913
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
Farbsprühsystem
Feinsprühsystem
Wagner W180P Farbspritzpistole 110 W Fördermenge (max.) 270 g/min

Farbspritzpistole W 180 P

Das Allroundmodell mit großem Einsatzbereich: Ideal für Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten. Brillante Zerstäubung, hohe Flächenleistung und noch einfachere Reinigung dank Wechselpumpe zeichnen dieses hochfunktionelle Gerät aus. Der große Feineinstellknopf ermöglicht eine sehr genaue, auf die jeweilige Anwendung abgestimmte Regulierung der Fördermenge. Geeignet für z.B. lösemittelhaltige und wasserverdünnbare Lacke, Lasuren, Polituren, Holz-, Pflanzenschutz-, Imprägniermittel und Öle.

Technische Daten:
Anwendung (Farbe): Lacke & Lasuren · Betriebsspannung: 230 V · Druck: 150 bar · Fördermenge (max.): 270 g/min · Füllmenge: 800 ml · Gewicht: 1.5 kg · Leistungsaufnahme: 110 W · Viskosität (Details): 80 DIN-sec

Lieferumfang:
Inkl. Rundstrahldüse 0,8 mm.

Weitere Informationen:
Marke:
Wagner
Anwendung (Farbe):
Lacke & Lasuren
Fördermenge (max.):
270 g/min
Füllmenge:
800 ml
Leistungsaufnahme:
110 W
Betriebsspannung:
230 V
Druck:
150 bar
Viskosität (Details):
80 DIN-sec
Gewicht:
1.5 kg
Produkt-Art:
Farbspritzpistole
Weitere Suchbegriffe: farbspritzpistole, 4004025019913, Wagner, 413001, W180P, farbsprüher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,24*
€ 74,44*
Lager 102
99
Frei Haus
ab € 56,96*
€ 74,45*
7 Tage
39
Frei Haus
ab € 96,31*
€ 120,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.