Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wagner W180P Farbspritzpistole 110W Fördermenge (max.) 270 g/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wagner
Wagner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910107103
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     C58066
EAN/GTIN:
     4004025019913
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
Farbsprühsystem
Feinsprühsystem
Wagner W180P Farbspritzpistole 110W Fördermenge (max.) 270 g/min

Das Allroundmodell mit großem Einsatzbereich: Ideal für Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten. Brillante Zerstäubung, hohe Flächenleistung und noch einfachere Reinigung dank Wechselpumpe zeichnen dieses hochfunktionelle Gerät aus. Der große Feineinstellknopf ermöglicht eine sehr genaue, auf die jeweilige Anwendung abgestimmte Regulierung der Fördermenge. Geeignet für z.B. lösemittelhaltige und wasserverdünnbare Lacke, Lasuren, Polituren, Holz-, Pflanzenschutz-, Imprägniermittel und Öle.

Kategorie: Farbspritzpistole
Leistungsaufnahme: 110 W
Fördermenge (max.): 270 g/min
Füllmenge: 800 ml
Viskosität: 80 DIN-sec
Anwendung: Lacke & Lasuren
Betriebsspannung: 230 V
Druck: 150 bar
Gewicht: 1.5 kg
Produkt-Art: Farbspritzpistole
Hersteller-Nr.: 413001
EAN: 4004025019913
Rundstrahldüse: 0.8 mm

Lieferumfang: Inkl. Rundstrahldüse 0,8 mm.

Weitere Suchbegriffe: farbspritzpistole, 4004025019913, Wagner, 413001, W180P, farbsprüher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,88*
€ 74,01*
2 Tage
98
Frei Haus
ab € 57,39*
€ 74,02*
Lager 1039
99
Frei Haus
ab € 98,59*
€ 122,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,31*
€ 145,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,83*
€ 143,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,48*
€ 137,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,12*
€ 133,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,59*
€ 117,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.