Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari 30155 SECURA NO. 15 Kabelentmanteler Geeignet für Rundkabel 8 bis 13 mm 0.2 bis 4 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824106-BP
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     30155
EAN/GTIN:
     4011391301559
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Jokari 30155 SECURA NO. 15 Kabelentmanteler Geeignet für Rundkabel 8 bis 13 mm 0.2 bis 4 mm²

Entmanteler Secura No. 15

Für Rundkabel von 8 - 13 mm Ø
Kabelführung für den Längsschnitt

Der neue Super Entmanteler Secura No. 15 ist ideal für Arbeiten in Abzweig- und Verteilerdosen. Kabel lassen sich bequem in nur wenigen Handgriffen entmanteln und abisolieren. Die speziell geformten Abisoliermesser stellen sich automatisch auf das jeweilige Rundkabel ein.

Ausstattung:
Neues Verriegelungssystem · Neue Klingenstruktur für den Rundschnitt · Rutschsichere Griffzonen · Kabelführung für den Längsschnitt.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 13 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 8 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 4 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.2 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 12 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 24 · Geeignet für: Rundkabel · Gewicht: 46.5 g · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: TiN · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 124 mm · Weitere technische Daten: Konturklinge zum Abisolieren von Drähten 0.2 / 0.3 / 0.8 / 1.5 / 2.5 / 4.0 mm²

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
124 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
12 bis 24
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.2 bis 4 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser:
8 bis 13 mm
Marke:
Jokari
Geeignet für:
Rundkabel
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
TiN
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
4 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.2 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
12 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
24
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
13 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
8 mm
Typ:
Secura No. 15
Gewicht:
46.5 g
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisoliermesser jokari, abisoliermesser, 4011391301504, Jokari, 30155, SECURA NO. 15, 724-3522
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,52*
€ 22,17*
1 Tag
170
1
€ 6,90*
ab € 19,24*
€ 23,02*
1
€ 6,90*
ab € 19,50*
€ 23,30*
1 Tag
139
1
€ 7,90*
ab € 19,59*
€ 23,37*
Lager 102
634
1
Frei Haus
ab € 23,81*
€ 28,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
299/2 SV001
ab € 21,86*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,49*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 4,97*
Zubehör
Stäubli
60.7033-21 25M
ab € 50,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.