Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools EUROline-Conductive 3-652-15 ESD Seitenschneider mit Facette 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-823275-BP
Herst.-Nr.:
     3-652-15
EAN/GTIN:
     4250838502658
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Bernstein Tools EUROline-Conductive 3-652-15 ESD Seitenschneider mit Facette 120 mm

ESD-Mini-Seitenschneider EUROline-Conductive

Ausstattung:
Für feinste Arbeiten · Ohne Schneidwate · Hochwertige Legierung · Induktiv gehärtete Schneiden · Durchgestecktes Präzisionsgewerbe mit eingeschweißter Doppelblattfeder · Oberfläche fein poliert, hochglanzbrüniert · Ableitfähige, zweifarbige Griffhülle.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): ESD · DIN-Norm: DIN EN 61340-5-1,DIN EN 61340-2-1,DIN EN 61340-2-3 · EN Norm: EN 61340-5-1,EN 61340-2-1,EN 61340-2-3 · Gewicht: 60 g · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: hochglanzbrüniert · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Schneidhärte: 65 HRC · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 0.8 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 1.5 mm · Weitere technische Daten: Schneiden-Abm. (L x B x H): 10 x 9,5 x 6,5 mm · Zangen-Besonderheiten: mit Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Marke:
Bernstein Tools
Anwendungsbereich (Zangen):
ESD
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
hochglanzbrüniert
Zangen-Besonderheiten:
mit Facette
Herst.-Teilenr.:
3-652-15
Ausführung (allgemein):
Schmaler|ツ| spitzer Kopf
Schneidhärte:
65 HRC
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
0.8 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
1.5 mm
Typ:
3-652-15
weitere Zulassungen, Normen:
DIN EN 61340-5-1|ツ| 61340-2-1|ツ| 61340-2-3
Gewicht:
60 g
DIN-Norm:
DIN EN 61340-5-1 | DIN EN 61340-2-1 | DIN EN 61340-2-3
EN Norm:
EN 61340-5-1 | EN 61340-2-1 | EN 61340-2-3
Produkt-Art:
Seitenschneider
Zertifizierungen:
EN | DIN
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,12*
€ 44,77*
€ 6,90*
ab € 34,20*
€ 44,77*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 34,89*
€ 45,62*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 34,89*
€ 45,81*
€ 8,95*
ab € 37,04*
€ 49,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
3-650 V
ab € 95,94*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-632-15
ab € 16,87*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-651-15 DR
ab € 37,22*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-651-15
ab € 32,22*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-653-15
ab € 32,93*
Ähnlich
Bernstein
3-631-15
ab € 17,39*
Ähnlich
Bernstein
3-634-15
ab € 17,81*
Ähnlich
Bernstein
3-633-15
ab € 17,32*
Ähnlich
RS Pro
2450570
ab € 26,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.