| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-B3-633-15 Herst.-Nr.: 3-633-15 EAN/GTIN: 4250838514101 |
| |
|
| | |
| Bernstein ESD Spitzzange CLASSICline ableitfähig 120 mm glatte Greifflächen
- Kopfbreite 9,5 mm - Backenlänge 17,5 mm - Material Qualitätsstahl (HRC 54-56) - Oberfläche Hochglanz spiegelpoliert - 2-Komponenten ESD Kunststoff-Griff ergonomisch geformt, ableitfähig zwischen 10^6 und 10^9 Ohm - Gesamtlänge 120 mm - Gewicht 55 g
Anwendungsbereich
Hergestellt aus Spezial-Werkzeugstahl, hochglanz spiegelpoliert, durchgestecktes Gewerbe, mit ableitfähiger 2-K Handschutzhülle und austauschbarer Doppelblattfeder.
Technische Produktbeschreibung
Die Zangen dieses Programms wurden durch mehrere Prüflabore nach DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1 sowie 61340-2-3 für Arbeiten im ESD-geschützten Bereich mit Erfolg getestet. Weitere Informationen: | | Länge: | 120 mm | Kopfbreite: | 9 mm | Gewicht: | 60 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 17,35* | € 24,85* | | | | Lager 1927 | | | | | | € 4,95* | ab € 17,35* | € 24,89* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 19,90* | € 30,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|