|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1927-B3-631-15 Herst.-Nr.: 3-631-15 EAN/GTIN: 4250838514088 |
| |
|
|  |  |
 | Bernstein ESD Rundzange CLASSICline ableitfähig 120 mm glatte Greifflächen
- Kopfbreite 10 mm - Backenlänge 20 mm - Material Qualitätsstahl (HRC 54-56) - Oberfläche Hochglanz spiegelpoliert - 2-Komponenten ESD Kunststoff-Griff ergonomisch geformt, ableitfähig zwischen 10^6 und 10^9 Ohm - Gesamtlänge 120 mm - Gewicht 55 g
Anwendungsbereich
Hergestellt aus Spezial-Werkzeugstahl, hochglanz spiegelpoliert, durchgestecktes Gewerbe, mit ableitfähiger 2-K Handschutzhülle und austauschbarer Doppelblattfeder.
Technische Produktbeschreibung
Die Zangen dieses Programms wurden durch mehrere Prüflabore nach DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1 sowie 61340-2-3 für Arbeiten im ESD-geschützten Bereich mit Erfolg getestet. Weitere Informationen:  |  | Länge: | 120 mm | Kopfbreite: | 10 mm | Gewicht: | 55 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 17,37* | € 24,47* |  |  |  | Lager 1927 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 16,81* | € 24,51* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 19,33* | € 29,06* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1927 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1927 |  | Versand: Lager 1927 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|