Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools EUROline-Conductive 3-652-15 ESD Seitenschneider mit Facette 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C52543
Herst.-Nr.:
     3-652-15
EAN/GTIN:
     4250838502658
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Typ:
3-652-15
Ausführung:
Schmaler, spitzer Kopf
Gewicht:
60 g
Herst.-Teilenr.:
3-652-15
Material:
Spezialstahl
EN Norm:
EN 61340-5-1 + EN 61340-2-1 + EN 61340-2-3
DIN-Norm:
DIN EN 61340-5-1 + DIN EN 61340-2-1 + DIN EN 61340-2-3
Material-Eigenschaft:
hochglanzbrüniert
Normen:
DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1, 61340-2-3
Produkt-Art:
Seitenschneider
Besonderheiten:
mit Facette
Schneidhärte:
65 HRC
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
0.8 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
1.5 mm
Anwendungsbereich:
ESD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,14*
€ 44,71*
€ 6,90*
ab € 33,97*
€ 44,73*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 34,70*
€ 45,71*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 34,95*
€ 45,92*
€ 8,95*
ab € 37,03*
€ 49,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
3-650 V
ab € 95,85*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-632-15
ab € 16,78*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-651-15 DR
ab € 37,17*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-651-15
ab € 31,30*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-653-15
ab € 32,79*
Ähnlich
Bernstein
3-631-15
ab € 17,28*
Ähnlich
Bernstein
3-634-15
ab € 17,92*
Ähnlich
Bernstein
3-633-15
ab € 17,33*
Ähnlich
RS Pro
2450570
ab € 26,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.