Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden PBH 3000-2 FRE SDS-Plus-Bohrhammer 750 W inkl. Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821762-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603394200
EAN/GTIN:
     3165140435147
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bosch Home and Garden PBH 3000-2 FRE SDS-Plus-Bohrhammer 750 W inkl. Koffer

Bohrhammer PBH 3000-2 FRE

750 W
Schlagenergie max. 2.8 J
Max. Bohr-Ø (Holz/Mauerwerk/Beton/Stahl) 30/68/26/13 mm

Ausstattung:
Kraftvolles Hämmern in Beton und Mauerwerk, Meißeln, Bohren und Schrauben mit extrem starken 750 Watt Leistung · Pneumatisches Bosch-Hammerwerk mit 2,8 Joule Schlagstärke – höchste Schlagkraft in harten Materialien unabhängig vom Anpressdruck · Bosch-SDS-Wechselbohrfutter – Schneller und werkzeugloser Wechsel zwischen SDS-plus-Aufnahme und Bohrfutter für normale Rundschaftbohrer · 2-Gang-Getriebe – hohes Drehmoment im ersten Gang, hohe Drehzahl im zweiten Gang: für eine optimale Bohrleistung in Metall und Holz · Integrierte Meißelfunktion mit Vario-Lock – frei wählbare Arbeitsposition des Meißels · Schlagstopp zum Bohren in Metall und Holz · Bosch-Electronic: Steuerung der Drehzahl über Schalterdrücker und Stellrad – für materialgerechtes Arbeiten.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Bohr-Durchmesser (max.): (Holz/Mauerwerk/Beton/Stahl) 30/68/26/13 mm · Drehzahl-Bereich: (1./2. Gang) 0 - 1450/0 - 3000 U/min · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Koffer · Funktionen (Elektrowerkzeuge): Drehstopp,Schlagstopp,Drehzahlvorwahl · Getriebe-Art (LOV): 2-Gang · Gewicht: 3.3 kg · Leistung: 750 W · Schlagenergie max.: 2.8 J · Schlagzahl max.: 4000 /min · Werkzeugaufnahme: SDS-Plus

Lieferumfang:
Bosch-SDS-Wechselbohrfutter · Schnellspannbohrfutter · Zusatzhandgriff · Tiefenanschlag · Flachmeißel · Kunststoffkoffer.

Weitere Informationen:
Marke:
Bosch Home and Garden
Getriebe-Art (LOV):
2-Gang
Funktionen (Elektrowerkzeuge):
Drehstopp | Schlagstopp | Drehzahlvorwahl
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Koffer
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus
Schlagzahl max.:
4000 /min
Betriebsspannung:
230 V
Schlagenergie max.:
2.8 J
Leistung:
750 W
Bohr-Durchmesser (max.):
(Holz/Mauerwerk/Beton/Stahl) 30/68/26/13 mm
Drehzahl-Bereich:
(1./2. Gang) 0 - 1450/0 - 3000 U/min
Gewicht:
3.3 kg
Produkt-Art:
Bohrhammer
Weitere Suchbegriffe: Flachmeißel SDS, Maschinen-Flachmeißel, elektro-bohrhammer 3 kg, flachmeißel sds, 03165140435147, 3165140435147, Bosch Home and Garden, 0603394200, PBH 3000-2 FRE
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 165,93*
€ 196,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 166,84*
€ 197,63*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 171,64*
€ 203,58*
€ 4,90*
ab € 172,98*
€ 205,90*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 205,07*
€ 243,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,17*
€ 289,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,90*
€ 278,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,86*
€ 261,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,01*
€ 252,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,07*
€ 244,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019447
ab € 12,65*
Zubehör
Bosch
2607019455
ab € 16,88*
Zubehör
Bosch
2607019457
ab € 14,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.