Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horex 2211216 Digitaler Messschieber 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-819376-BP
Hersteller:
     Horex
Herst.-Nr.:
     2211216
EAN/GTIN:
     4029713228972
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Horex 2211216 Digitaler Messschieber 150 mm

Digitaler Taschenmessschieber150 mm Horex DIN 682

Ausstattung:
Rostfreier Stahl · Feststellschraube · mm/inch-Umschaltung · LED-Anzeige mit Ein/Ausschaltung · 4-fach Messung

Technische Daten:
Ablesung: 0.01 mm · DIN-Norm: DIN 862 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: rostfrei · Messbereich (max.): 150 mm · Messschieber-Besonderheiten: mit Feststellschraube,inkl. Tasche · Schnabel-Länge: 40 mm · Stromversorgung (Details): 1,5 V 357 Batterie · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Etui

Weitere Informationen:
Marke:
Horex
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messschieber-Besonderheiten:
mit Feststellschraube | inkl. Tasche
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei
Typ (Hersteller-Typ):
2211216
Messbereich (max.):
150 mm
Ablesung:
0.01 mm
Schnabel-Länge:
40 mm
Stromversorgung (Details):
1|ツ|5 V 357 Batterie
DIN-Norm:
DIN 862
Produkt-Art:
Digitaler Messschieber
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
65
Frei Haus
ab € 67,60*
€ 86,54*
€ 4,00*
ab € 65,55*
€ 86,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.