Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS 160P Schweißinverter 10 - 160 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-819334-BP
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     030077
EAN/GTIN:
     3154020030077
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
GYS 160P Schweißinverter 10 - 160 A

Schweißinverter GYSMI 160P im Hartschalenkoffer

HOT START - Optimiert das Zündverhalten
ANTI STICKING - Vermeidet das Festkleben der Elektrode
ARC FORCE - Optimiert die Lichtbogenstabilität
Mit Hartschalenkoffer
Generatortauglich (6 kW / 7.5 kVA)

Mikorprozessorgesteurtes Elektroden-Schweißgerät mit einem 230 V Netzanschluss - 50/60Hz einphasig. Konstante Schweißleistung von 10 - 160 A. PROTEC400-Technologie zum Schutz gegen Über-/Unterspannung sowie Netzspannungsschwankungen (+/- 15%). Geeignet für alle gängigen an Gleichstrom zu verschweißenden rutil-umhüllten Stabelektroden, (Stahl, Edelstahl, Guss etc.) von 1.6 bis 3.2 mm. Praktisch und komfortabel dank geringem Gewicht (4.2 kg), stark reduziertem Volumen und sehr geringem Stromverbrauch. Gute Zündeigenschaften dank erhöhter Leerlaufspannung. Gleich bleibende Abschmelzleistung durch Gleichstrom. Unempfindlich gegenüber Strom- und Lichtbogenschwankungen. Sehr guter Einbrand und stabiler Lichtbogen.
Generatortauglich (6 kW / 7.5 kVA).
Inklusive:
HOT START: Verbessert die Zündeigenschaften durch eine kurzzeitige Erhöhung des Schweißstroms. Der Lichtbogen zündet sofort zuverlässig.
ARC FORCE: Stabilisiert den Lichtbogen unter Korrektur der Spannung bei Veränderung des Elektrodenabstands zum Schweißgut.
ANTI STICKING: Trägt dazu bei, das tendenzielle Festkleben der Elektrode im Schweißbad zu verringern.

Technische Daten:
Absicherung: 16 A · Betriebsspannung: 230 V · Elektroden-Durchmesser: 1.6 - 4 mm · Gewicht: 4.2 kg · Leerlaufspannung: 72 V · Produktabmessung, Breite: 170 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 270 mm · Schweiß-Strom (max.): 160 A · Schweiß-Strom (min.): 10 A

Lieferumfang:
Hartschalenkoffer,Massekabel (1,6 m / ø16 mm²),Elektrodenhalter (2 m / ø16 mm²)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 270 x 170 x 110 mm
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Länge:
270 mm
Produktabmessung, Breite:
170 mm
Schweiß-Strom (Bereich):
10 - 160 A
Marke:
GYS
Leerlaufspannung:
72 V
Absicherung:
16 A
Betriebsspannung:
230 V
Schweiß-Strom (max.):
160 A
Schweiß-Strom (min.):
10 A
Elektroden-Durchmesser:
1.6 - 4 mm
Gewicht:
4.2 kg
Produkt-Art:
Schweißinverter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 169,68*
€ 206,80*
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 176,34*
€ 206,81*
7 Tage
28
€ 5,99*
ab € 176,28*
€ 206,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 174,30*
€ 206,82*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 196,97*
€ 232,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,75*
€ 276,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,59*
€ 268,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,99*
€ 248,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,36*
€ 242,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,97*
€ 234,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000841053
ab € 1,27*
Zubehör
Böhler Welding
13461
ab € 0,133*
Zubehör
k.A.
P8070
ab € 6,84*
Zubehör
k.A.
4171
ab € 2,86*
Zubehör
Schmico Schweißtechnik
P8070
ab € 8,18*
Zubehör
k.A.
2317MIT GLAS KOMPLETT
ab € 10,51*
Zubehör
Böhler Welding
13331
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.