Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-817732-BP Herst.-Nr.: VIRTUAA1 EAN/GTIN: 4046719416530 |
| |
|
| | |
| 3M VIRTUAA1 Schutzbrille Schwarz
Schutzbrille Virtua
Antikratz-Beschichtung Integrierter Seitenschutz
Die neue 3M™ Virtua™ AP Schutzbrille ist sehr leicht und bietet mit ihrem schlichten Unisex-Design, dem integriertem Seitenschutz sowie den kratzbeständigen Polycarbonatscheiben einen sehr guten Basisschutz zu einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis.
Ausstattung: Antikratz-Beschichtung · Integrierter Seitenschutz · Unixsex-Design.
Technische Daten: Gewicht: 26 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polycarbonat · Scheibentönung: grau
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | 3M | Farbe: | schwarz | Scheibentönung: | grau | Material: | Polycarbonat | Gewicht: | 26 g | Produkt-Art: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, 3m schutzbrille grau, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m, 4046719416530, 3M, VIRTUAA1, 7100010682, schutzausrüstung |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 2,82* | € 3,65* | | | | | 24 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 3,02* | € 3,81* | | | | | | | | 20 | | € 5,46* | ab € 3,2555* | € 4,0955* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,3265* | € 4,1865* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,91* | € 4,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|