Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 354 Werkstatt Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 6 mm Klingenlänge: 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-817262-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05023125001
EAN/GTIN:
     4013288003997
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
Wera 354 Werkstatt Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 6 mm Klingenlänge: 80 mm

354 Hex-Plus Innensechskant-Schraubendreher

Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher von Wera. Mehrkomponentiger Kraftform Griff. Mit Hex-Plus Vorteil: Größere Anlageflächen im Schraubenkopf zur Vermeidung rundgedrehter Schrauben. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.

Ausstattung:
Kraftform Plus Schraubendreher bringen höhere Kraftübertragung bei geringer Anstrengung und schonen das gesamte Hand-Arm-System – auch im Dauereinsatz. Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien (schwarze Griffzonen) garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weicheren, "rutschfesten" Zonen (grün) ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Die Kennzeichnung des Griffs mit Schraubensymbol und Profilgröße erleichtert das Auffinden des Schraubendrehers in der Werkzeugtasche und am Arbeitsplatz. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 37 mm · Grifflänge: 105 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 80 mm · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert,nicromatt · Produktabmessung, Länge: 185 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 6 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Lieferumfang:
354 Hex-Plus SW 6,0

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
185 mm
Marke:
Wera
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert | nicromatt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingenlänge:
80 mm
Griff-Durchmesser:
37 mm
Grifflänge:
105 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
6 mm
Schlüsselweite:
6.0 mm
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
1
€ 4,90*
ab € 3,27*
€ 4,20*
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 3,30*
€ 4,25*
6 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 3,30*
€ 4,33*
28 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 4,37*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 6,90*
€ 9,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05023105001
ab € 1,84*
Ähnlich
Wera
05023107001
ab € 1,94*
Ähnlich
Wera
05023110001
ab € 1,99*
Ähnlich
Wera
05023115001
ab € 2,31*
Ähnlich
Wera
05023120001
ab € 2,67*
Ähnlich
Wera
05023130001
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.