Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari 30161 PC CAT Kabelentmanteler Geeignet für Rundkabel, CAT5-Kabel, CAT6-Kabel, CAT7-Ka


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816388-BP
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     30161
EAN/GTIN:
     4011391301610
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Jokari 30161 PC CAT Kabelentmanteler Geeignet für Rundkabel,CAT5-Kabel,CAT6-Kabel,CAT7-Kabel,Twisted-Pair Kabel 4.5 bis 10 mm 0.2 bis 0.8 mm²

Kabelentmanteler PC-CAT

Zum Abmanteln von Rundkabeln von 4,5 - 10 mm Ø.

Ausstattung:
Zum Abmanteln von PVC-isolierten CAT- und Netzwerkkabeln · Klingen Titan-Nitrid beschichtet, dadurch höhere Schnittgeschwindigkeit, geringerer Verschleiß, höhere Standzeit · Keine Einstellung der Klingen auf die Schnitttiefe erforderlich · Mit Abisoliervorrichtung für Leiter und Litzen von 0,2 - 0,8 mm² · Gehäuse aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid · TÜV / GS-geprüft · Abisolieren von verschiedenen Kabeltypen, z.B. CAT 5, CAT 6, CAT 7, Twisted-Pair-Kabel · Für Anwendungen in der Netzwerktechnik, Handwerk und Industrie.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 10 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 4.5 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 0.8 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.2 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 18 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 24 · Geeignet für: Rundkabel,CAT5-Kabel,CAT6-Kabel,CAT7-Kabel,Twisted-Pair Kabel · Gewicht: 44 g · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: TiN · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 124 mm · Weitere technische Daten: mit Abisoliervorrichtung für Leiter und Litzen von 0.2 - 0.8 mm²

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
124 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
18 bis 24
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.2 bis 0.8 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser:
4.5 bis 10 mm
Marke:
Jokari
Geeignet für:
Rundkabel | CAT5-Kabel | CAT6-Kabel | CAT7-Kabel | Twisted-Pair Kabel
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
TiN
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
0.8 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.2 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
18 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
24
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
10 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
4.5 mm
Typ:
PC-CAT
Gewicht:
44 g
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisoliermesser jokari, abisoliermesser, 4011391301610, Jokari, 30161, PC CAT, 179-2285
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,98*
€ 22,17*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,26*
€ 22,19*
€ 6,90*
ab € 17,14*
€ 24,78*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 18,50*
€ 27,34*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 17,91*
€ 30,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.