Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisoliermesser für PVC-isolierte Datenkommunikations und Steuerleitungen, 0,2-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisoliermesser für PVC-isolierte Datenkommunikations und Steuerleitungen, 0,2-0
Abisoliermesser für PVC-isolierte Datenkommunikations und Steuerleitungen, 0,2-0
Artikel-Nr.:
     4502-06L8773
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     30161
EAN/GTIN:
     4011391301610
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierer PC-CAT Typ Jokari 30161. Für PVC-isolierte Datenkommunikations- und Steuerleitungen (z.B. Cat5, Cat6, Cat7 Kabel, Twisted-Pair Kabel, Netzwerkkabel, Kabeltypen mit dünner Außenisolierung, etc.), keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich; Kabeldurchmesser: 4,5 bis 10 mm, Leiterquerschnitt: 0,2, 0,3 und 0,8 mm² (AWG 24, 22 und 18), Gehäusematerial: Polyamid, Klingen: Spezialstahl, gehärtet, Titan-Nitrid-beschichtet, Maße: 124 x 35 x 24 mm, Gewicht: 44 g. Prüfungen: TÜV und GS. Typ: 30161, Abisolierer PC-CAT
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abisoliermesser
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24-18
Geeignet für:
PVC-isolierte Datenkommunikations und Steuerleitungen
Länge:
124 mm
Leiterdurchmesser:
4,5-10 mm
Leiterquerschnitt:
0,2-0,8 mm²
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.06599 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisoliermesser jokari, abisolier messer, Werkzeuge, Abmantelungswerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,98*
€ 21,51*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,43*
€ 21,52*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,62*
€ 24,17*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 18,00*
€ 24,61*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,14*
€ 24,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.