Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari 30161 PC CAT Kabelentmanteler Geeignet für Rundkabel, CAT5-Kabel, CAT6-Kabel, CAT7-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C98266
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     30161
EAN/GTIN:
     4011391301610
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Zum Abmanteln von Rundkabeln von 4,5 - 10 mm Ø.
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
124 mm
Breite:
35 mm
Typ:
PC-CAT
Gewicht:
44 g
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
0.8 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.2 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
18
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
24
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
10 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
4.5 mm
Geeignet für:
Rundkabel + CAT5-Kabel + CAT6-Kabel + CAT7-Kabel + Twisted-Pair Kabel
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
TiN
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,27*
€ 22,15*
€ 6,90*
ab € 17,16*
€ 24,74*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,33*
€ 27,01*
1 Tag
101
Frei Haus
ab € 18,43*
€ 27,29*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 17,94*
€ 30,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.