Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot FD 150/E Drehmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816143-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     24 150
EAN/GTIN:
     4006274241503
Suchbegriffe:
Drehmaschine
proxxon drehmaschine
drehmaschine
Proxxon Micromot FD 150/E Drehmaschine

Feindrehmaschine FD 150/E


Spitzen-Höhe 55 mm
Spitzen-Weite 150 mm
Zum Plandrehen, Längsdrehen, Ausdrehen, Kegeldrehen, Abstechen und Bohren
Maximale Spindlerdrehzahl ermöglicht auch die Hestellung von Teilen mit sehr kleinen Durchmessern

Leicht, stabil und präzise. Für Spindeldrehzahlen von 500 - 5000/min.

Ausstattung:
Maschinenbett mit Schwalbenschwanzführung aus Alu-Strangguss · Spindelstock aus Alu-Druckguss mit leisem DC-Spezialmotor, 2-stufigem Riemengetriebe und zusätzlicher Drehzahlregelung für hohe Durchzugskraft bei geringeren Drehzahlen für größere Werkstücke und für die richtige Schnittgeschwindigkeit auch bei kleinsten Teilen · Präzisionsgelagerte Hauptspindel mit durchgehender 8,5 mm-Bohrung · Futterseitig Passung für Norm-Spannzangen Typ ER 11 · Dreibacken-Futter Zentrisch spannend (Innenbacken 1 - 20 mm, Außenbacken 20 - 50 mm). · Reitstock aus Alu-Druckguss mit Pinole und mitlaufender Körnerspitze · Support wird auf dem Bett manuell verschoben und mit Hebel geklemmt · Drehbarer Mehrfach-Stahlhalter für Drehstähle 6 x 6 mm · Bearbeiten erfolgt mit Oberschlitten und Querschlitten · Drehen von Kegeln bis ± 45° möglich durch Winkeleinstellung des Oberschlittens · Stellräder mit auf 0 justierbarem Skalenring (1 Teilstrich = 0,05 mm, 1 Umdrehung = 1,0 mm) · Gebaut nach Schutzklasse 1.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 4.5 kg · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 360 mm · Spindel-Drehzahl (max.): 5000 U/min · Spindel-Drehzahl (min.): 800 U/min · Spitzen-Höhe: 55 mm · Spitzen-Weite: 150 mm · Weitere technische Daten: Verstellweg Planschlitten (X) 40 mm, Oberschlitten (Z) 60 mm · Stahlhalter für Drehstähle 6 x 6 mm · Spindeldurchlass 8,5 mm.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Länge:
360 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
Proxxon Micromot
Betriebsspannung:
230 V
Spindel-Drehzahl (max.):
5000 U/min
Spindel-Drehzahl (min.):
800 U/min
Spitzen-Höhe:
55 mm
Spitzen-Weite:
150 mm
Gewicht:
4.5 kg
Produkt-Art:
Drehmaschine
Weitere Suchbegriffe: 4006274241503, Proxxon Micromot, 24 150, FD 150/E, Tischdrehbank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 387,41*
€ 441,84*
Frei Haus
ab € 390,05*
€ 443,96*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 403,75*
€ 460,18*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,59*
€ 489,47*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 451,50*
€ 507,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,18*
€ 547,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,73*
€ 535,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,90*
€ 499,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,29*
€ 493,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,75*
€ 480,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proxxon
24062
ab € 58,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.