Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot FD 150/E Drehmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C98912
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     24 150
EAN/GTIN:
     4006274241503
Suchbegriffe:
Drehmaschine
proxxon drehmaschine
drehmaschine
Leicht, stabil und präzise. Für Spindeldrehzahlen von 500 - 5000/min.
Features:

Spitzen-Höhe 55 mm
Spitzen-Weite 150 mm
Zum Plandrehen, Längsdrehen, Ausdrehen, Kegeldrehen, Abstechen und Bohren
Maximale Spindlerdrehzahl ermöglicht auch die Hestellung von Teilen mit sehr kleinen Durchmessern
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Länge:
360 mm
Breite:
150 mm
Gewicht:
4.5 kg
Spindel-Drehzahl (max.):
5000 U/min
Spindel-Drehzahl (min.):
800 U/min
Spitzen-Höhe:
55 mm
Spitzen-Weite:
150 mm
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Drehmaschine
Weitere Suchbegriffe: Proxxon Micromot, FD 150/E, Tischdrehbank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 386,42*
€ 442,75*
Lager 615
Frei Haus
ab € 391,34*
€ 444,87*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 406,51*
€ 461,12*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,09*
€ 490,48*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 452,64*
€ 508,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,87*
€ 529,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,17*
€ 510,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,71*
€ 480,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,03*
€ 473,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,34*
€ 465,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proxxon
24062
ab € 58,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.