Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24150 Proxxon, Proxxon Feindrehmaschine FD 150/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     260W-1208017
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     24150
EAN/GTIN:
     4006274241503
Suchbegriffe:
Drehmaschine
proxxon drehmaschine
drehmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

24150 Proxxon, Feindrehmaschine FD 150/E Die Feindrehmaschine FD 150/E von PROXXON. Leicht, stabil und präzise. 2-stufiges Riemengetriebe und zusätzliche elektronische Regelung ermöglichen Spindeldrehzahlen bis 5.000/min. Die richtige Schnittgeschwindigkeit auch Für kleinste Teile. Made in EU. Zum Plandrehen, Längsdrehen, Ausdrehen, Kegeldrehen, Abstechen und Bohren. Komplett mit Dreibacken-Futter und mitlaufender Körnerspitze. Maschinenbett mit Schwalbenschwanzführung aus Alu-Strangguss. Spindelstock aus Alu-Druckguss. Mit leisem DC-Spezialmotor, 2-stufigem Riemengetriebe und zusätzlicher Drehzahlregelung: für hohe Durchzugskraft bei geringeren Drehzahlen für größere Werkstücke und für die richtige Schnittgeschwindigkeit auch bei kleinsten Teilen. Relais-Schalter mit Not-Aus-Funktion und Wiederanlaufschutz. Präzisionsgelagerte Hauptspindel mit durchgehender 8,5 mm-Bohrung. Futterseitig Passung für Norm-Spannzangen Typ ER 11. Dreibacken-Futter: Zentrisch spannend (Innenbacken 1,0 - 20 mm, Außenbacken 20 - 50 mm). Reitstock aus Alu-Druckguss. Mit Pinole und mitlaufender Körnerspitze (Passung MK 0/kurz). Support: Wird auf dem Bett manuell verschoben und mit Hebel geklemmt. Drehbarer Stahlhalter für Drehstähle 6 x 6 mm. Das Bearbeiten erfolgt mit Oberschlitten (60 mm Verfahrweg) und Querschlitten (40 mm Verfahrweg). Durch Winkeleinstellung des Oberschlittens ist das Drehen von Kegeln bis +/- 45° möglich. Stellräder: Mit auf 0 justierbarem Skalenring (1 Teilstrich = 0,05 mm, 1 Umdrehung = 1,0 mm) 230V. 50/60 Hz., Fabrikat: Proxxon
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6162 GRAMM
Breite:
230 mm
Höhe:
220 mm
Länge:
430 mm
Gewicht:
6,162 Kg
Weitere Suchbegriffe: FEINDREHMASCHINE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 386,42*
€ 442,75*
Frei Haus
ab € 391,34*
€ 444,87*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 406,51*
€ 461,12*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,09*
€ 490,48*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 452,64*
€ 508,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,75*
€ 526,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,16*
€ 508,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,73*
€ 478,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,08*
€ 471,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,42*
€ 459,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proxxon
24062
ab € 58,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.