Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Feindrehmaschine FD 150/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-24150
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     24150
EAN/GTIN:
     4006274241503
Suchbegriffe:
Drehmaschine
proxxon drehmaschine
drehmaschine
Feindrehmaschine
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Die Feindrehmaschine FD 150/E von PROXXON. Leicht, stabil und präzise. 2-stufiges Riemengetriebe und zusätzliche elektronische Regelung ermöglichen Spindeldrehzahlen bis 5.000/min. Die richtige Schnittgeschwindigkeit auch Für kleinste Teile. Made in EU. Zum Plandrehen, Längsdrehen, Ausdrehen, Kegeldrehen, Abstechen und Bohren. Komplett mit Dreibacken-Futter und mitlaufender Körnerspitze. Maschinenbett mit Schwalbenschwanzführung aus Alu-Strangguss. Spindelstock aus Alu-Druckguss. Mit leisem DC-Spezialmotor, 2-stufigem Riemengetriebe und zusätzlicher Drehzahlregelung: für hohe Durchzugskraft bei geringeren Drehzahlen für größere Werkstücke und für die richtige Schnittgeschwindigkeit auch bei kleinsten Teilen. Relais-Schalter mit Not-Aus-Funktion und Wiederanlaufschutz. Präzisionsgelagerte Hauptspindel mit durchgehender 8,5 mm-Bohrung. Futterseitig Passung für Norm-Spannzangen Typ ER 11. Dreibacken-Futter zentrisch spannend (Innenbacken 1,0 - 20 mm, Außenbacken 20 - 50 mm). Reitstock aus Alu-Druckguss. Mit Pinole und mitlaufender Körnerspitze (Passung MK 0/kurz). Support: wird auf dem Bett manuell verschoben und mit Hebel geklemmt. Drehbarer Stahlhalter für Drehstähle 6 x 6 mm. Das Bearbeiten erfolgt mit Oberschlitten (60 mm Verfahrweg) und Querschlitten (40 mm Verfahrweg). Durch Winkeleinstellung des Oberschlittens ist das Drehen von Kegeln bis +/- 45° möglich. Stellräder: Mit auf 0 justierbarem Skalenring (1 Teilstrich = 0,05 mm, 1 Umdrehung = 1,0 mm) 230V. 50/60 Hz.; Spitzenweite 150 mm. Spitzenhöhe 55 mm. Spitzenhöhe über Support 33 mm.; Verstellweg Planschlitten (X) 40 mm, Oberschlitten (Z) 60 mm. Stahlhalter für Drehstähle 6 x 6 mm. Spindeldurchlass 8,5 mm.; 2-stufiges Riemengetriebe mit Drehzahlregelung: Stufe 1 = 800 - 2.800/min. Stufe 2 = 1.500 - 5.000/min. ; Größe: ca. 360 x 150 x 150 mm. Gewicht: ca. 4,5 kg. ; Gebaut nach Schutzklasse 1
Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Drehmaschinen-Typ (Kategorisierung): Drehmaschine · Gewicht: 4.5 kg · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 360 mm · Spindel-Drehzahl (max.): 5000 U/min · Spindel-Drehzahl (min.): 800 U/min · Spitzen-Höhe: 55 mm · Spitzen-Weite: 150 mm · Weitere technische Daten: Verstellweg Planschlitten (X) 40 mm, Oberschlitten (Z) 60 mm · Stahlhalter für Drehstähle 6 x 6 mm · Spindeldurchlass 8,5 mm.
Lieferumfang:
Drehmaschine, 3-Backen-Futter, Reitstock, Support, Stahlhalter
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Proxxon Feindrehmaschine FD 150/E;Feindrehmaschine;24150;Proxxon;FD150/E
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 386,42*
€ 442,75*
Frei Haus
ab € 391,34*
€ 444,87*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 406,51*
€ 461,12*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,09*
€ 490,48*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 452,64*
€ 508,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,48*
€ 583,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,36*
€ 563,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,63*
€ 532,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,33*
€ 525,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,09*
€ 514,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proxxon
24062
ab € 58,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.