Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feindrehmaschine FD 150/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feindrehmaschine FD 150/E
Feindrehmaschine FD 150/E
Artikel-Nr.:
     400-1839690
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     24150
EAN/GTIN:
     4006274241503
Suchbegriffe:
Drehmaschine
proxxon drehmaschine
drehmaschine

Feindrehmaschine FD 150/E


Die Feindrehmaschine FD 150/E von PROXXON. Leicht, stabil und präzise. 2-stufiges Riemengetriebe und zusätzliche elektronische Regelung ermöglichen Spindeldrehzahlen bis 5.000/min. Für hohe Durchzugskraft im unteren Drehzahlbereich für größere Werkstücke und für die richtige Schnittgeschwindigkeit auch bei kleinsten Teilen.
Zum Plandrehen, Längsdrehen, Ausdrehen, Kegeldrehen, Abstechen und Bohren. Komplett mit Dreibacken-Futter und mitlaufender Körnerspitze. Maschinenbett mit Schwalbenschwanzführung aus Alu-Strangguss.
Spindelstock aus Alu-Druckguss. Mit leisem DC-Spezialmotor, 2-stufigem Riemengetriebe und zusätzlicher Drehzahlregelung: für hohe Durchzugskraft bei geringeren Drehzahlen für größere Werkstücke und für die richtige Schnittgeschwindigkeit auch bei kleinsten Teilen. Relais-Schalter mit Not-Aus-Funktion und Wiederanlaufschutz. Präzisionsgelagerte Hauptspindel mit durchgehender 8,5 mm-Bohrung. Futterseitig Passung für Norm-Spannzangen Typ ER 11.
Dreibacken-Futter zentrisch spannend (Innenbacken 1,0 - 20 mm, Außenbacken 20 - 60 mm). Reitstock aus Alu-Druckguss. Mit Pinole und mitlaufender Körnerspitze (Passung MK 0/kurz).
Support: wird auf dem Bett manuell verschoben und mit Hebel geklemmt. Drehbarer Stahlhalter für Drehstähle 6 x 6 mm. Das Bearbeiten erfolgt mit Oberschlitten (60 mm Verfahrweg) und Querschlitten (40 mm Verfahrweg). Durch Winkeleinstellung des Oberschlittens ist das Drehen von Kegeln bis +/- 45° möglich.
Stellräder: Mit auf 0 justierbarem Skalenring (1 Teilstrich = 0,05 mm, 1 Umdrehung = 1,0 mm)

220 - 240 V. 50/60 Hz.
Spitzenweite 150 mm. Spitzenhöhe 55 mm. Spitzenhöhe über Support 33 mm.
Verstellweg Planschlitten (X) 40 mm, Oberschlitten (Z) 60 mm. Stahlhalter für Drehstähle 6 x 6 mm. Spindeldurchlass 8,5 mm.
2-stufiges Riemengetriebe mit Drehzahlregelung: Stufe 1 = 800 - 2.800/min. Stufe 2 = 1.500 - 5.000/min.
Größe: ca. 360 x 150 x 150 mm. Gewicht: ca. 4,5 kg.
Gebaut nach Schutzklasse 1
- Gewicht: 6,162 kg
Drehmaschine, 3-Backen-Futter, Reitstock, Support, Stahlhalter




Weitere Informationen:
Gewicht:
6,162 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 386,42*
€ 442,75*
Frei Haus
ab € 391,34*
€ 444,87*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 406,51*
€ 461,12*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,09*
€ 490,48*
Lager 400
2
Frei Haus
ab € 452,64*
€ 508,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,51*
€ 605,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,91*
€ 584,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,23*
€ 553,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,69*
€ 545,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,64*
€ 538,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proxxon
24062
ab € 58,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.