Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-814392-BP Herst.-Nr.: 31439 EAN/GTIN: 4010995314392 |
| |
|
| | |
| Wiha 31439 Uhrenmessschieber 150 mm
Uhrmess-Schieber dialMax®
Erster ESD-Messschieber mit Prüfung
Ausstattung: Für Außen-, Innen-, Tiefen- und Stufenmessungen · Stoßgesicherte Uhr · Rundskala ist auf Null justierbar und ermöglicht dadurch Vergleichsmessungen.
Technische Daten: Ablesung: 0.01 mm · DIN-Norm: DIN 862 · Durchmesser Messtrommel: 35 mm · Material: Kunststoff,Fiberglas · Messbereich (max.): 150 mm · Weitere technische Daten: 1 Zeigerumdrehung entspricht 10 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Kalibrierung möglich: | ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor | Marke: | Wiha | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Material: | Kunststoff | Fiberglas | Typ (Hersteller-Typ): | 31439 | Material (Details): | Nichtmetallischer High-Tech-Werkstoff mit 60% Fiberglasanteil | Messbereich (max.): | 150 mm | Ablesung: | 0.01 mm | Ablesung (Details): | 0|ツ|1 mm | Durchmesser Messtrommel: | 35 mm | Messbereich(e): | 150 mm | DIN-Norm: | DIN 862 | Produkt-Art: | Uhrenmessschieber | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Uhr-Messschieber, Uhren-Messschieber, Uhrenmessschieber, Uhrenschieblehre, Uhrmessschieber, Uhrschieblehre, uhren-messschieber 150 mm, taschen messschieber, 04010995270827, 04010995314392, 4010995270827, Wiha, 31439 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 30,81* | € 40,85* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,00* | ab € 31,93* | € 41,19* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,63* | € 42,00* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,49* | € 44,15* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 36,12* | € 47,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|